Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 012/018 X 016

  • ERIKS:12772977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 012/018 X 016
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig