Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 007/012 X 010

  • ERIKS:12772968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 007/012 X 010
Wellendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig