Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 006/012 X 012

  • ERIKS:12772966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 006/012 X 012
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig