Gleitbuchse Wartungspflichtig Bronze /Bronze TBP 005/010 X 008

  • ERIKS:12772962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TBP 005/010 X 008
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig