CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TBP 005/010 X 006 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |