Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE TUP 155.100 DU

  • ERIKS:12440424
  • Hersteller:MB 155.100 DU
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:
  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Stahl
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TUP 155.100 DU
Wellendurchmesser
155 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei