Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE TUP 055.060 DU

  • ERIKS:12440300
  • Hersteller:MB 055.060 DU
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:
  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Stahl
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TUP 055.060 DU
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei