CHF 0.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | TUP 003.005 DU |
Wellendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 4.5 mm |
Breite | 5 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |