Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE TUP 003.003 DU

  • ERIKS:12439983
  • Hersteller:MB 003.003 DU
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:
  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Stahl
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TUP 003.003 DU
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
3 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei