Gleitbuchse Wartungsfrei Edelstahl /PTFE TUP 040.040 DU INOX

  • ERIKS:12440253
  • Hersteller:MB 040.040 DU INOX
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:

  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Stahl, Bronze oder Edelstahl.
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TUP 040.040 DU INOX
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Edelstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei