Gleitbuchse Wartungsfrei Edelstahl /PTFE TUP 010.020 DU INOX

  • ERIKS:12440037
  • Hersteller:MB 010.020 DU INOX
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:

  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Stahl, Bronze oder Edelstahl.
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TUP 010.020 DU INOX
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Edelstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei