CHF 97.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | T90P 200.100 |
Wellendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 205 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Material Lauffläche | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Wartung | Wartungsarm |