Gleitbuchse Wartungsarm Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) /Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) T90P 120.050

  • ERIKS:12441807
  • Hersteller:B09 120.050
Image 1
Les paliers enroulés en CuSn8 (B09) sont synonymes de durabilité et de grande qualité. En général, les paliers en CuSn8 sont dotés de chambres de lubrification en forme de diamant, mais d'autres conceptions sont possibles. Ils sont parfaitement adaptés aux applications impliquant des charges élevées ou pour fonctionner dans des environnements sales et poussiéreux.Les paliers sont fabriqués à partir de bandes de bronze. Le matériau CuSn8 est un bronze phosphoreux de haute qualité. Il possède des propriétés de glissement exceptionnelles. Il convient parfaitement aux situations exigeant une durabilité, une résistance à la corrosion, une durée de vie du palier et un transfert de chaleur élevés.Les paliers enroulés en CuSn8 présentent les principaux avantages suivants:
  • Économie d'espace et de poids par rapport aux paliers à rouleaux et à billes
  • Fonctionnent avec les charges faibles et élevées
  • Conviennent parfaitement aux mouvements oscillants
  • Ne nécessitent qu'un entretien limité et sont adaptés aux conditions difficiles
  • Sont moins sensibles à la saleté grâce aux chambres de lubrification
  • Disposent d'une excellente résistance à la corrosion
  • Offrent une bonne résistance à la charge de choc
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
T90P 120.050
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Tin Phosphorus Bronze (CuSn8)
Material Lauffläche
Tin Phosphorus Bronze (CuSn8)
Wartung
Wartungsarm