CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | T90P 115.060 |
Wellendurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Material Lauffläche | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Wartung | Wartungsarm |