CHF 8.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | T90P 032.030 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Material Lauffläche | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Wartung | Wartungsarm |