CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | T90P 012.010 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Material Lauffläche | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Wartung | Wartungsarm |