Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PM 135.060 DX

  • ERIKS:12440719
  • Hersteller:PM 135.060 DX
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DX-Trockenlauflagern zählen:

  • Nutzfläche aus POM mit Stahlmantel
  • Lager mit minimaler Schmierung für fettgeschmierte Anwendungen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Geringer Verschleiß
  • Optimale Leistung bei relativ hohen Belastungen und niedrigen Geschwindigkeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
PM 135.060 DX
Wellendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm