Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PM 105.100 DX

  • ERIKS:12440700
  • Hersteller:PM 105.100 DX
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DX-Trockenlauflagern zählen:

  • Nutzfläche aus POM mit Stahlmantel
  • Lager mit minimaler Schmierung für fettgeschmierte Anwendungen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Geringer Verschleiß
  • Optimale Leistung bei relativ hohen Belastungen und niedrigen Geschwindigkeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
PM 105.100 DX
Wellendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm