CHF 35.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TUP..DU-B |
Hersteller ID | TUP 095.060 DU-B |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -200 bis 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 95 mm |
D | 100 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |