Eriks

Gleitbuchse, TUP..DU-B Serie, Bronze Auß.Mant., 32 mm Wellen-Ø, 36 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12440219
  • Hersteller:MB 032.020 DU-B
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:

  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Bronze.
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TUP..DU-B
Hersteller ID
TUP 032.020 DU-B
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -200 bis 280 °C
Standard
ISO 3547
d
32 mm
D
36 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei