CHF 145.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 090/105 X 080 |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 80 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |