Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 85 mm Außen-Ø, 90 mm WD

  • ERIKS:12441329
  • Hersteller:SBC 060/085 X 090
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:
  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 060/085 X 090
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
90 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
60 mm
D
85 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm