CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 006/009 X 006 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 6 mm |
D | 9 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |