CHF 55.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 055/065 X 070 |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 70 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 55 mm |
D | 65 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |