CHF 42.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 045/055 X 065 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 65 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |