Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 46 mm Außen-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441262
  • Hersteller:SBC 040/046 X 032
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:
  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 040/046 X 032
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
46 mm
Breite
32 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
40 mm
D
46 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm