CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 004/008 X 004 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 4 mm |
D | 8 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |