Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 36 mm Wellen-Ø, 42 mm Außen-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441250
  • Hersteller:SBC 036/042 X 036
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:
  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 036/042 X 036
Wellendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
36 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
36 mm
D
42 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm