CHF 19.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 032/040 X 045 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 45 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |