Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 40 mm Außen-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441212
  • Hersteller:SBC 030/040 X 045
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:
  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 030/040 X 045
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
45 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm