Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 3 mm Wellen-Ø, 8 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:12440806
  • Hersteller:SBC 003/008 X 004
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:
  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 003/008 X 004
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
3 mm
D
8 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm