CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 028/032 X 028 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 28 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |