CHF 12.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 022/032 X 030 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 22 mm |
D | 32 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |