CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 002/004 X 004 |
Wellendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 2 mm |
D | 4 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |