Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 25 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441066
  • Hersteller:SBC 018/025 X 016
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 018/025 X 016
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm