Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 17 mm Wellen-Ø, 22 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12441044
  • Hersteller:SBC 017/022 X 015
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 017/022 X 015
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
17 mm
D
22 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm