CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 016/024 X 024 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 24 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 16 mm |
D | 24 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |