Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 18 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440954
  • Hersteller:SBC 012/018 X 008
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 012/018 X 008
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
12 mm
D
18 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm