Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 100 mm Wellen-Ø, 120 mm Außen-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12441358
  • Hersteller:SBC 100/120 X 080
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 100/120 X 080
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
80 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
100 mm
D
120 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm