Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Stahl /PTFE TUF 22.20 DU

  • ERIKS:12440507
  • Hersteller:BB 22.20 DU
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:

  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Stahl
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
TUF 22.20 DU
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei