CHF 98.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | T90F 160.090 |
Wellendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 90 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Material Lauffläche | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Wartung | Wartungsarm |