CHF 35.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | T90F 060.060 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Material Lauffläche | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Wartung | Wartungsarm |