CHF 22.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Hersteller ID | T90F 045.045 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 45 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Material Lauffläche | Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) |
Wartung | Wartungsarm |