CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TUF..DU-B |
Hersteller ID | TUF 40.26 DU-B |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -200 bis 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |