Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TUF..DU-B Serie, Bronze Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440490
  • Hersteller:BB 16.12 DU-B
Image 1
Zu den wichtigsten Eigenschaften von DU-Trockenlauflagern zählen:
  • Nutzfläche aus einem PTFE-Verbundstoff mit einer Beschichtung aus Bronze.
  • Gute Verschleiß- und Reibungseigenschaften über einen weiten Bereich von Belastungen, Geschwindigkeiten und Temperaturen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Auch geeignet für geschmierte Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TUF..DU-B
Hersteller ID
TUF 16.12 DU-B
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -200 bis 280 °C
Standard
ISO 3547
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei