Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 90 mm Wellen-Ø, 120 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 110 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12773134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 090/110X050-120X08
Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
120 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
d
90 mm
D
110 mm
D1
120 mm
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig