Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 80 mm Wellen-Ø, 105 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 95 mm Außen-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12773133
  • Hersteller:TBF 080/095X070-105X08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 080/095X070-105X08
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
70 mm
Flanschdurchmesser
105 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
d
80 mm
D
95 mm
D1
105 mm
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig