Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12773084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 008/014X008-018X03
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
8 mm
D
14 mm
D1
18 mm
B
3 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig