CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 008/014X008-016X03 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 8 mm |
D | 14 mm |
D1 | 16 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |