CHF 256.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 075/090X070-100X08 |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 70 mm |
Flanschdurchmesser | 100 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 75 mm |
D | 90 mm |
D1 | 100 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |